※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ボールチェーン30m

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10237264 品番 4.5-R
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。

寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)6.4 使用荷重(kN)0.15 用途水栓用・プレートの吊り下げ等に トラスコ品番849-0222 材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ 質量(g)930

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237246
2022-03-23
用途:
治療院です。特殊鉱石のペンダントツーエンの使用。
エムイートライ株式会社 様

直接、肌の接触するためにこの商品を選びました。今後も購入します。

対象商品:
10237246
2017-04-26
用途:
天然石やとんぼ玉で作ったペンダントトップに合わせてコネクターでとめて60cm以上のチェーンに使っています。
その他業種

もの凄く丈夫で30mあると40本以上作れるのでとってもリーズナブルです。
ゴールドカラーやピンクゴールドカラーがあったらもの凄く嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする