ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10237282 品番 B-2238
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
トラスコ品番849-0322 質量(g)14 長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)1.2 寸法E(mm)2.4 寸法B(mm)14 寸法C(mm)4 参考使用荷重(kN)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237273
2021-09-21
用途:
四角い穴が開いてる水道栓の取り外せるタイプのコックを繋ぎ止める為に使用

見た目よりも何倍も丈夫、強い。ステンレスのワイヤーを引っ張ってる感じでとても引きちぎれない。

1人が参考にしています
対象商品:
10237282
2018-10-17
用途:
質実剛健
サービス業

飾り気も何もない、無骨なチェーンですが、細部までしっかり作られていて、
とても気に入りました。
すぐに錆びたり、ちょっと引っ掛けただけで取れてしまうような類とは違います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする