水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237298
品番
B-2235
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
使用荷重(kN)
0.01
用途
携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして
トラスコ品番
849-0320
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
13
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
1.2
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
1.2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
8