※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン 30m 線径2.5mm
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237395
品番
BR-2.5
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.29
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
835-8387
材質/仕上
黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
3.63
チェーン線径(Φmm)
2.5
内幅W(mm)
4.5