※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅ビクターチェーン真鍮30m

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10237492 品番 1.6-VBR
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。

寸法d(mm)1.6 寸法W(mm)4.5 寸法P(mm)22.8 使用荷重(kN)0.13 用途装飾用チェーンとして トラスコ品番849-0211 材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237483
2018-10-09
用途:
静電気防止対策
運輸・通信業

特殊車両に欠かせないチェーンを探していました。
ネットに同一の商品がありましたので
すぐに注文しました。真鍮製ということで加工・接続等の
容易にでき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする