水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
18
注文コード
10237578
品番
CE-10YL
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでパチンとはめるだけ。
ヘッドライトなどの光に反射します。
適合
ステンレスチェーン8-B、9-B、10-A(Dサイズ:Φ8〜10mm、Wサイズ:12〜15mm、Lサイズ:18〜22mm)
色
イエロー
トラスコ品番
849-0324
材質
ポリエチレン
質量(g)
2
寸法H(mm)
8〜10
寸法d(mm)
11.5
寸法D(Φmm)
18
寸法D2(mm)
26