※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
18
注文コード
10237605
品番
CE-10W
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途
夜間の目印(反射タイプ)
適合
ステンレスチェーン8-B、9-B、10-A(Dサイズ:Φ8〜10mm、Wサイズ:12〜15mm、Lサイズ:18〜22mm)
トラスコ品番
849-0323
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
2
寸法H(mm)
8〜10
寸法d(mm)
11.5
寸法D(Φmm)
18
寸法D2(mm)
26
入数
50