※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
注文コード
10237614
品番
CE-5W
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途
夜間の目印(反射タイプ)
適合
ステンレスチェーン4-B、5-B、6-B(Dサイズ:Φ4〜6mm、Wサイズ:6〜10mm、Lサイズ:16mm以上)
トラスコ品番
849-0327
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
0.7
寸法H(mm)
5〜7
寸法d(mm)
6
寸法D(Φmm)
16
入数
100