水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の チェーン関連商品
鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237623
品番
CE-5R
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途
夜間の目印(反射タイプ)
仕様
水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)
トラスコ品番
849-0326
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
0.75
寸法H(mm)
5〜7
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
16