※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン30m 線径各種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237657
品番
CU-3
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
0.20
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5.0
用途
装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番
849-0343
材質/仕上
銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
5
長さ(m)
30