※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
銅チェーン30m 線径各種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237702
品番
CU-8
参考基準価格(税別)
¥564,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
線径d(Φmm)
8.0
使用荷重(kN)
1.18
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
12.0
用途
装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番
849-0348
材質/仕上
銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
41
長さ(m)
30
チェーン線径(Φmm)
8.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません