HCS-STR スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケン 10237833 HCS-STR スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケン 10237833

スライデックス ストッパー 右引き用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10237833 品番HCS-STR
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
材質
本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)
ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
仕様ストッパーローラ取付ビス付 トラスコ品番848-9957 種別右用 シリーズスライデックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする