※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライフハード
ライフハードの 建具金物
ライフハードの ドア・扉金物
ライフハードの 戸当り
アンカー戸当 サチライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10238427
品番
HD-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
コンクリート・タイル等アンカー止に最適
トラスコ品番
848-9988
セット内容
オールアンカーM10×60mm
材質
亜鉛ダイカストゴム黒
高さ(mm)
52
質量(g)
51
太さ(mm)
30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません