※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライフハード
ライフハードの 建具金物
ライフハードの ドア・扉金物
ライフハードの 戸当り
カリブ戸当 アンバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10238454
品番
HD-15MU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
トラスコ品番
848-9975
セット内容
5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー
材質
亜鉛ダイカストゴム黒
高さ(mm)
45
質量(g)
120
太さ(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません