※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カリブ戸当 クローム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10238463 品番HD-15CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
トラスコ品番848-9974 セット内容5.8×50mm木ネジ・C8×50mmオールアンカー 材質亜鉛ダイカストゴム黒 高さ(mm)45 質量(g)120 太さ(mm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする