ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
3号 ゴム付き戸当り ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10238716
品番
3S-CSQ
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途
ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様
左右ゴム付き
トラスコ品番
498-3149
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
240
適合レール
ハンガーレール2・3・4号兼用