※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ガイドローラ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10239154
品番
#5 S-GRO
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
適合号数
5号ステンレス
板厚(mm)
6.0
穴径(Φmm)
17
用途
主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。
トラスコ品番
498-3238
質量(g)
600