※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ステンレスドアハンガー用ボルトタイプガイドローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10239188
品番
5S-GRB
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
直接ボルトで固定するガイドローラです。
用途
主に鉄製扉に用いる振れ止めです
仕様
ステンレスM16ボルト、ボルト止め式
トラスコ品番
498-3220
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
400
寸法H(mm)
137
適合レール
5号