※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
5号ステンレスドアハンガー用天井継受下
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10239233
品番
5S-TBOX
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
組み付けにはM16皿ボルトを使用。
取り付けピッチは、450〜500mmが標準となります。
用途
天井継受一連の下部分
トラスコ品番
498-3289
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2
穴径(Φmm)
19.5
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
82
板厚(mm)
6
適合レール
5号