大日商
超硬二段フラッシュビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10239537
品番
12×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
シャンク径d・刃径・刃径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法L(mm)
86
刃数
4
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
12
寸法G(mm)
11
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
21
注意
※接着剤が乾く前に作業してください。乾いた後では刃物を材料に押しすぎて刃にムリがかかり、曲がったり、折れる事があります。