※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#7 GRO ガイドローラ ダイケン 10239696 #7 GRO ガイドローラ ダイケン 10239696

ガイドローラ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10239696 品番 #7 GRO
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質スチール製 適合号数7号、8号 板厚(mm)9.0 穴径(Φmm)19 用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。 トラスコ品番849-6850 質量(kg)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10702036
2018-12-28
用途:
引き戸のレール取替え
株式会社武田工務店 様 (建設業・工事業)

今回取り替えるのに当初ついていたガイドと同じ商品でよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10702036
2015-11-28
用途:

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする