築35年、自宅の吊り引き戸のブラケットと樹脂製の車輪が摩耗取替えで購入。ホームセンターや設備部品専門店でも代替品は、みつかりませんでした。レビューで同じ苦労された事例を知り私が求めていた商品と同じであることを知り大いに参考になりました。ただ専用スパナーの使い方で考えさせられました。簡単で良いから使用方法の説明があればと思いました。
某住宅メーカー施行の注文住宅で、吊り引き戸のブラケットと滑車も破損したので、付け替えに2個を購入。
25年経過しており、メーカーに問い合わせ、現場を見てもらいましたが、ブラケット/滑車の品番はすでになく、代替品も製造されていないとのことでした。
破損ブラケットや滑車の各サイズの計測して、適合しそうな商品をネットで探したところ、唯一、当該ブラケット/滑車を発掘できました。取り付けは、ドライバーとキリのみで、簡単でした。高さ調整ねじも軽く指で回せるので、引き戸は容易に水平に決められました。既存レールに合致し、滑らかに開閉できています。
2x4住宅の新築時に取り付けていた吊り具が壊れましたので、交換で購入しました。
以前から設置されていた物にはベアリングが入っていなかったのか、交換したら動きがスムースで止まるまでの慣性が大きくなった感じです。扉自身の重さが重いの為か、少し擦れるような音がしています。 再度レールからのクリアランスを調整して具合を確認します。
取り外し時に使うブラケットが在るような図面を見ていましたが部品購入では付属していませんでした。