※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD7-R18S アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケン 10240308 SD7-R18S アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケン 10240308

アルミドアハンガー SD7レールシルバー

(11件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10240308 品番 SD7-R18S
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

30kg以下の木製引戸に使用できます。

長さ(mm)1820 寸法L(mm)1820 寸法P(mm)295 寸法P×n"(mm)295×2 寸法P×n'(mm)295×3 用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB トラスコ品番849-6936 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レールを埋め込む場合は掘り込み幅29mm以上にしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10240308
2022-12-05
用途:
松下電工吊り引き戸のブラケット交換の為に利用

軽くて作業性の良い良い商品でした!梱包も丁寧で満足でした!

対象商品:
10240308
2022-08-11
用途:
玄関引戸に使用
有限会社ヤママル 様

古いサッシを無理無理引戸に使用していて、毎日の出入りに持ち上げては、ガタガタと開け閉めしていたので取付てあげました。嫁と二人で4時間かかり、施主様はぶつぶつと文句を言っていましたが上の木材の鴨居(レール)は白蟻でカサカサですし、下(敷居)はコンクリートに引戸溝は土のままで、レベルも傾き無茶苦茶なのでしかたないと思います。取付に手間がかかりましたが無料です、遅いって文句言われましたが小指で開け閉めできるようになりました。施主様はほっておいて、ですが、私的な感想は大変品質の良いものです。傾き調整も幾らかできます。と言った感じです、ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
10240308
2019-04-28
用途:
引き戸増設時
エコショップ ひだまり 様

吊戸に使用したがスムーズに動作し、加工しやすいです

対象商品:
10240308
2018-12-16
用途:
建具取付時
株式会社サンユニオン 様 (建設業・工事業)

建具の改修に使用しましたが、問題なく取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
10240326
2018-04-14
用途:
吊り戸のレール

一番長い3.6mを使用してみました。単管で屋根を作り、その側面に吊り戸を作る時に使用しました。長いのでどうしてもレールが歪んでしまいましたが、スムーズに吊り戸は動いてくれました。動きはとても軽いです。買ってよかったです。

対象商品:
10240308
2017-11-03
用途:
引き戸に使いました
株式会社ワンアンドオール 様

吊り複車と一緒に購入しました。
物は良かったです。
ただ吊り穴に皿モミ面取りが無く、ネジ頭が滑車に引掛るので面取り工具を持っていたので自分で面取りしました。
皿モミはあったほうが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10240308
2018-02-01
用途:
手製の折り戸に取付
SKコンサルティング 様 (サービス業)

予定通りの取り付けができ、動きもよく、思った通りの完成です。

1人が参考にしています
対象商品:
10240308
2018-01-09
用途:
吊り戸のレール
金融・保険業

アルミ製で軽い。なお、ねじの皿取りがないため、必要な場合は自分で加工が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする