普及ノギス 20cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10240352 品番19912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

最も一般的に使われているノギスです。

器差(mm)
測定長50mm以下 ±0.05
測定長50を超え100以下 ±0.06
測定長100を超え200以下 ±0.07
測定長200を超え300以下 ±0.08
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質ステンレスSUS420J2 質量(g)180 測定範囲(mm)0.05〜200 寸法d(mm)50 寸法a(mm)300 寸法e(mm)54 最小読取値(mm)0.05 寸法b(mm)110 寸法c(mm)19 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10240352
2012-03-08
用途:
自転車の整備
建設業・工事業

普通のノギスです。普通に使えます。余分な機能が無いので使いやすいと思います。
商品の作り、精度も悪くないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JISマークは付いていますか?
回答:
JISマークは付いておりません。
2011-10-31

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする