※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
マテハンMTH2 ツール複車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10240432
品番
MTH2-4WHTU
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途
製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに
仕様
【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万m
トラスコ品番
498-3785
材質
本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金
直径(Φmm)
【戸車】38
質量(g)
250
適合レール
MTH2-HRおよび2HR
耐荷重(kg/個)
25
吊車
複車