3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
MK(丸喜金属本社)の 吊具
MK(丸喜金属本社)の 吊具用ステンレス滑車
マリック パンチブルック 回転式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10240597
品番
S-825-25
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,198
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
滑車としてお使い下さい。
回転式でご使用頂きやすいです。
寸法(mm)
25
トラスコ品番
811-0866
長さ(mm)
78.5
幅(mm)
23
車輪径(Φmm)
25
用途
滑車としてお使いください
材質(本体)
SUS304
質量(g)
140
種類
滑車
表面処理(本体)
鏡面磨