※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マリック パンチブルック 回転式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10240606 品番 S-825-32
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
滑車としてお使い下さい。
回転式でご使用頂きやすいです。

寸法(mm)32 トラスコ品番811-0867 長さ(mm)91 幅(mm)26 車輪径(Φmm)32 用途滑車としてお使いください 材質(本体)SUS304 質量(g)200 種類滑車 表面処理(本体)鏡面磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする