※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
アルック サカナ ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10240694
品番
ARE-6B
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
トラスコ品番
849-0665
質量(g)
15
寸法L(mm)
71
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
35
用途
アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
材質
アルミ軽合金
種類
リンク
表面処理
(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)
アルマイト
材質(二重リンク)
鉄
注意
※予告なしに色などを変更する場合がありますので、ご了承ください。