曜日別特売
ARE-8R アルック サカナ レッド 水本機械製作所 10240728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルック サカナ レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード10240728品番ARE-8R
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。

用途
アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
トラスコ品番
849-0668
質量(g)
35
寸法L(mm)
96
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
47
材質
アルミ軽合金
種類
リンク
表面処理
(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)
アルマイト
材質(二重リンク)
鉄
注意
※予告なしに色などを変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする