ニッサチェイン
クローム青銅キーリング
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:リン青銅(C5191W)、表面処理:代用クローム
参考使用荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.4
内容量
1箱(5パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
寸法A(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05860387
P-322
128-0359
BKR-22×1個入
22.4
21.4
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05861541
P-321
125-9889
BKR-25×1個入
26.6
19
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください