※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス Cリンク 内長各種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10240913
品番
MC-8
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
寸法L(mm)
38
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
12
使用荷重(kN)
0.49
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1919
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
45
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨