※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス DCリングキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10240965
品番
DC-6
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
寸法L(mm)
49
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法B2(mm)
13.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1270
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
32
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法B1(mm)
15
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.47