※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Dリンク 線径3mm内幅20mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241035 品番RD-3-20
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

溶接付です。

用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2342 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類リンク 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 寸法B(mm)17 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10241035
2022-01-28
用途:
屋外使用に
その他業種

普通のDリンク(Dカン・Dリング)はスチールにメッキなので屋外使用の場合錆が発生します。
こちらはステンレスのため屋外で使用しても錆無いので濡れる場所などにも使えます。溶接されているのでテープ抜けもありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする