※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅30mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241078
品番
RD-4-30
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
溶接付です。
用途
かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番
849-2346
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
10
種類
リンク
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
27
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.39