※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Dリンク 線径5mm内幅50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241148 品番RD-5-50
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

溶接付です。

用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)43 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする