※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Dリンク 線径6mm内幅45mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241157 品番RD-6-45
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

溶接付です。

寸法A(mm)45 寸法D(mm)6 寸法B(mm)42 使用荷重(kN)0.78 用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2354 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする