※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の リンク
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241166
品番
RD-6-50
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
溶接付です。
用途
かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番
849-2355
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
43
種類
リンク
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
47
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78