※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Dリンク 線径6mm内幅55mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241175 品番RD-6-55
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

溶接付です。

用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2356 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)46 種類リンク 寸法A(mm)55 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする