※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び22mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241236
品番
SB-22
参考基準価格(税別)
¥33,740
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2495
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)
2
寸法L(mm)
88
ねじ径
M24
寸法d(mm)
55
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
34
使用荷重(kN)
29.40