※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241297
品番
SC-8
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-2595
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)
73
寸法L(mm)
32
ねじ径
M10
寸法d(mm)
21
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
14
使用荷重(kN)
3.43