※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス L型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10241358
品番
L-12
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
長さ(mm)
124
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
18
寸法S(mm)
26
寸法D(mm)
12
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1792
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
245
種類
スナップフック
寸法W(mm)
70
寸法R(mm)
10
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.96