※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス L型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10241367 品番 L-6
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

長さ(mm)63 寸法L(mm)61 寸法d(mm)9 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1793 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法W(mm)35 寸法R(mm)5.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする