※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び19mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241543
品番
SBM-19 316
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2529
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
994
寸法L(mm)
76
ねじ径
M20
寸法d(mm)
38
寸法t(mm)
19
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
38
使用荷重(kN)
19.60