※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックル 呼び9mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241683 品番SBU-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2568 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)105 寸法L(mm)36 ねじ径M10 寸法d(mm)18 寸法t(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)3.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする