※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び13mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241717
品番
SBU-13 316
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番
849-2551
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
300
寸法L(mm)
52
ねじ径
M14
寸法d(mm)
26
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
8.82