※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び16mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241726
品番
SBU-16 316
参考基準価格(税別)
¥20,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番
849-2553
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
500
寸法L(mm)
64
ねじ径
M16
寸法d(mm)
32
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
32
使用荷重(kN)
14.70