※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SLUシャックル 長さ64mm内幅32mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10241814 品番SLU-8
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。

用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています トラスコ品番849-2738 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)105 寸法L(mm)64 ねじ径M8 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)2.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする