※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス SLUシャックル 長さ80mm内幅40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10241823
品番
SLU-10
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番
849-2735
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
200
寸法L(mm)
80
ねじ径
M10
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
40
使用荷重(kN)
3.33