SAE-3 ステンレス SカンSAE 水本機械製作所 10241832 SAE-3 ステンレス SカンSAE 水本機械製作所 10241832

ステンレス SカンSAE

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10241832 品番 SAE-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

片側の懐の深いSカンです。

使用荷重(kN)0.07 寸法D(mm)3 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)30 寸法S1(mm)3.2 寸法S2(mm)13 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)18.5 用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます トラスコ品番849-2475 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類Sカン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10241848
2021-09-16
用途:
チェーンのフック
製造業

安価で厚み以上の長穴があいていれば楽に引っ掛けられるので便利です。

対象商品:
10241832
2021-05-02
用途:
鎖のエンド

ステンレスで強度もしっかりしていて安ときたら申し分ない。★

対象商品:
10241857
2020-03-23
用途:
育苗ハウスのシルバーシート吊るのに使用
農・林・水産業

パイプの太さにマッチして作業が効率がよくなると思う。

対象商品:
10241857
2017-03-22
用途:
屋外の物かけ

屋外の錆て欲しくないところには、このメーカーのSUS304を選んでおけばまず大丈夫ではないでしょうか。
既に二年ほど経過しましたが非常に綺麗な光沢を今でも維持しており、信頼性はピカイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする