水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
ステンレス SカンSAO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10241884
品番
SAO-6-160
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
849-2488
質量(g)
68
寸法L1(mm)
160
寸法S(mm)
33
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
148
寸法W(mm)
44.5